Referenser
Blåkläder Workwear:145118119900D120
Rubix:6063104
EAN:7330509306116

Produktinformation : Transportbyxa (1451), Svart, D120 - 145118119900D120
Transportbyxa med förböjda ben och många smarta ficklösningar, tredelad pennficka, ID-ficka och telefonficka. 50 mm reflexer.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 120 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse service/transport svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,70 kr Ex moms
/ Styck
1 067,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
120