Huggmejsel träbearbetning Bahco 414-35
Trämejslar med orange polypropenhandtag
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:414-35
Rubix:428463
EAN:7311518238261

Dokumenter
Produktinformation : STÄMJÄRN 35 MM - 414-35
Styrkor
Comfortable polypropylene handle fits comfortably into the hand|With hanging hole for an easy storage|Design for use with a wooden mallet or the palm of the hand|Blade guard protects working edges of blade when not in use
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 310 g |
|---|---|
| Bladlängd | 140 mm |
| Bladbredd | 35 mm |
| Handtag | 1-component |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
