Verktygsnyckel Beta Tools 45 46, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 45 x 46| Längd: 500 mm
tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:45 46
Rubix:6038407
Tillverkare:000450046
EAN:8014230021133



Produktinformation : 45 46-COMBINATION WRENCHES HEAVY SERIES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 520x94x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1598 g |
| Öppning | 45 x 46 |
| Längd | 500 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 67.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
