Verktygsinlägg inkl verktyg Stahlwille TCS 456/31/8
Tool Control Tray System
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:TCS 456/31/8
Rubix:6183766
Tillverkare:96830602
EAN:4018754162505



Dokumenter
Produktinformation : VERKTYGSSORTIMENT TCS 38-DELAR 456/31/8 - 96830602 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 32x343x347 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2701 g |
| Antal element | 39 |
| Höjd | 32 mm |
| Bredd | 350 mm |
| Djup | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 718,53 kr Ex moms
/ Styck
14 648,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
