Referenser
Bosch:2608657721
Rubix:364243
EAN:3165140612050

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S522EF 2ST FLEX METALL - 2608657721 - BOSCH
Material: BIM Gear configuration: ground, milled Pitch [mm] / TPI: 1.4 / 18 Sheets, thin [mm]: 1.5-4 Range of application: thin sheets (1.5 - 4 mm) Model: S 522 EF
Användningsområden
Ferrous metals|Sheet metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 28 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 150x55x5 mm |
| Paketerad vikt | 28 g |
| Längd | 100 mm |
| Material | bim |
| Typ | tigersågblad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,35 kr Ex moms
/ 5 Styck
732,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
