Referenser
Bahco:BP824
Rubix:422693
EAN:7314150134489

Produktinformation : TIGERSÅG TRYCKLUFTSDRIVEN
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 930 g |
|---|---|
| Vikt | 0.905 kg |
| Luftkonsumtion | 160 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
