Referenser
Ersatt ref.:TF2M12A4
Spartex:TF2M12A4-70
Rubix:6407734
Tillverkare:0976412 2000
EAN:4043377232281


Teknisk sammanfattning
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 12X2000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 039,34 kr Ex moms
/ packet
3 799,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
2000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12