Referenser
Ersatt ref.:TF1M39A2
Spartex:TF1M39A2-50
Rubix:6407736
Tillverkare:0976239 1000
EAN:4043377123312


Teknisk sammanfattning
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
Produktinformation :
Stud bolts A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 39X1000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 976 |
| Metrisk diameter | M39 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 39 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 035,85 kr Ex moms
/ Styck
2 544,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
1000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M39