Referenser
Spartex:BF8,5CM8A2-70
Rubix:6422029
Tillverkare:097628 85
EAN:4043377414304

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X85
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,00 kr Ex moms
/ packet
1 166,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8
