Referenser
Spartex:BF20CM27A4-70
Rubix:6422336
Tillverkare:0976427 200
EAN:4043377299079

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 27X200
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,27 kr Ex moms
/ Styck
359,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M27
