Referenser
Spartex:BF17CM20A2-70
Rubix:6422397
Tillverkare:0976220 170
EAN:4043377295910

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X170
Teknisk information
Attribut
| Längd | 170 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 071,61 kr Ex moms
/ packet
2 589,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
170 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
