Referenser
Spartex:BF16CM16A2-70
Rubix:6422419
Tillverkare:0976216 160
EAN:4043377295613

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X160
Teknisk information
Attribut
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 593,94 kr Ex moms
/ packet
3 242,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
160 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
