Referenser
Pramet:TN 16NR150M:T8030
Rubix:6462402
Tillverkare:6755191
EAN:3603602905574
Produktinformation : Turn Ins Thread&Gr, TN 16NR150M:T8030 - 6755191 - PRAMET
Triangular full profile internal right hand 16mm edge length 1.5mm pitch ISO-metric 60° general purpose threading insert with 3 cutting edges
Styrkor
Insert grade T8330
Användningsområden
General purpose grade suitable for threading most materials
Teknisk information
Attribut
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 744,40 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 180,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran