Referenser
GISS Cutline:847227
Rubix:6342754
EAN:3660338085956




Teknisk sammanfattning
| Modell | n2-b20 |
|---|---|
| Användning | pvc, polyamide, brass, cast iron, steel, copper, aluminium |
| Typ | thin blade |
Dokumenter
Produktinformation : 847227 BLADE, THIN HSS TYPE D. 2.6 MODEL N2-B20 PK10
Thin blade Ø2,6 for blade holder 847220
Packaging per 10 pces
Packaging per 10 pces
DEBURRING BLADE HSS TYPE D2,6 - G2 UC10
Styrkor
The unit price refers to one pack.
Teknisk information
Attribut
| Modell | n2-b20 |
|---|---|
| Användning | pvc, polyamide, brass, cast iron, steel, copper, aluminium |
| Typ | thin blade |
| Riktning | vänster/höger |
| Diameter | 2.6 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,56 kr Ex moms
/ Styck
410,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran