Referenser
Spartex:RONEPAIS15A4
Rubix:6418461
Tillverkare:73494150
EAN:4043377152213


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 0 mm |
Produktinformation : DIN 7349 Brickor för skruvar med tunga spännhylsor A4 0X15X6
Washers for bolts with heavy type spring pins A4 0X15X6 DIN 7349
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tjocklek | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
94 665,24 kr Ex moms
/ packet
118 331,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
15 mm
Material / finish
Yttre diameter
Metrisk diameter
M14