Referenser
Spartex:VATFCUT8X90PFA1
Rubix:6410503
Tillverkare:9147400680 90/60
EAN:4043377388223


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 8X90/60 TX40 - 9147400680 90/60
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 8X90/60 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 039,72 kr Ex moms
/ packet
1 299,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
90 mm