Referenser
Spartex:VATFCUT8X140PFA1
Rubix:6410579
Tillverkare:9147400680 140/80
EAN:4043377388278


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 8X140/80 TX - 9147400680 140/80
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 8X140/80 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 580,33 kr Ex moms
/ packet
1 975,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
140 mm