Referenser
Spartex:VATFCUT5X90PFA4-50
Rubix:6410679
Tillverkare:9147450 90/54
EAN:4043377279682


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 5X90/54 TX25 - 9147450 90/54
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 5X90/54 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,91 kr Ex moms
/ packet
436,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
90 mm