Referenser
Spartex:VATFCUT5X60PFA4-50
Rubix:6410691
Tillverkare:9147450 60/36
EAN:4043377279651


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 5X60/36 TX25 - 9147450 60/36
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 5X60/36 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,30 kr Ex moms
/ packet
290,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm