Referenser
Spartex:VATFCUT5X100PFA1
Rubix:6410726
Tillverkare:9147400650 100/60
EAN:4043377387851


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 5X100/60 TX - 9147400650 100/60
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 5X100/60 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,57 kr Ex moms
/ packet
505,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm