Referenser
Spartex:VATFCUT4,5X35PFA1
Rubix:6410798
Tillverkare:9147400645 35/24
EAN:4043377387608


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 4,5X35/24 TX - 9147400645 35/24
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 4,5X35/24 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,48 kr Ex moms
/ packet
625,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm