Referenser
Spartex:VATFCUT3,5X45PFA4-50
Rubix:6410847
Tillverkare:9147435 45/30
EAN:4043377279323


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 3,5X45/30 TX - 9147435 45/30
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 3,5X45/30 TX10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,63 kr Ex moms
/ packet
240,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm