Referenser
Spartex:VATFCUT10X180PFA2-50
Rubix:6410927
Tillverkare:91472100 180/105
EAN:4043377377593


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 180 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 10X180/10 - 91472100 180/105
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 10X180/105 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 180 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 042,10 kr Ex moms
/ packet
3 802,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
180 mm