Referenser
Tegera:8808-8
Rubix:6245231
EAN:7340118319841



Produktinformation : Skärskyddshandskar, Infinity 8808, storlek 8 - 8808-8 - TEGERA
Smidig skärskyddhandske (D) lämplig för monteringsarbete. Ultralätt tack vare 15 gg stickning och CRF® skärskyddsteknologi. Knogdoppad med mycket mjukt nitrilskum och belagd handflata för bästa grepp i feta och oljiga miljöer. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.
Mycket smidig handske med unik känsla. För monteringsarbete i feta och oljiga miljöer.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C,Godkänd för mathantering,Förstärkt mellan pekfinger och tumme,Olje- och fettresistent,Anatomiskt utformad
Användningsområden
Finmonteringsarbeten,Monteringsarbeten,Maskinoperatör,Byggarbeten,Snickeriarbeten,Installationsarbeten,VVS-installationsarbeten,Plåtarbeten,Betongarbeten,Verkstadsarbeten,Transportarbeten,Maskinförararbeten,Lagerarbeten,Flygplatsarbeten,Metallarbeten,Glasindustriarbeten,Underhållsarbeten,Pappersindustriarbeten,Servicearbeten,Butiksarbeten
Teknisk information
Attribut
| Typ | handske |
|---|---|
| Storlek | 8 |
| Skärmotstånd | d |
| Huvudmaterial | polyetylen |
| Matkontakt | ja |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Material | crf technology / glass fibre thread / nylon / spandex |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga