Skärbeständig Handske Tegera 8808-7

TEGERA TEGERA 8808

Se teknisk information

Referenser

Tegera:8808-7
Rubix:6245230
EAN:7340118319834
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typhandske
Storlek7
Skärmotståndd
Se alla caracteristics

Produktinformation : Skärskyddshandskar, Infinity 8808, storlek 7 - 8808-7 - TEGERA


Smidig skärskyddhandske (D) lämplig för monteringsarbete. Ultralätt tack vare 15 gg stickning och CRF® skärskyddsteknologi. Knogdoppad med mycket mjukt nitrilskum och belagd handflata för bästa grepp i feta och oljiga miljöer. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.
Mycket smidig handske med unik känsla. För monteringsarbete i feta och oljiga miljöer.

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 100°C,Godkänd för mathantering,Förstärkt mellan pekfinger och tumme,Olje- och fettresistent,Anatomiskt utformad

Användningsområden

Finmonteringsarbeten,Monteringsarbeten,Maskinoperatör,Byggarbeten,Snickeriarbeten,Installationsarbeten,VVS-installationsarbeten,Plåtarbeten,Betongarbeten,Verkstadsarbeten,Transportarbeten,Maskinförararbeten,Lagerarbeten,Flygplatsarbeten,Metallarbeten,Glasindustriarbeten,Underhållsarbeten,Pappersindustriarbeten,Servicearbeten,Butiksarbeten

Teknisk information


Attribut
Typhandske
Storlek7
Skärmotståndd
Huvudmaterialpolyetylen
Matkontaktja
Nivåbeständighetsnivå4
Ytbeläggning av handskarnanitril
Materialcrf technology / glass fibre thread / nylon / spandex
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek