Köldbeständiga handskar Tegera 6291-8

TEGERA 6291

Se teknisk information

Referenser

Tegera:6291-8
Rubix:6459848
Tillverkare:6291-8
EAN:7333506009776
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek8
Kall resistensnivå (EN 511)43x
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Köldisolerande handskar, SubZero 6291, storlek 8 - 6291-8 - TEGERA


TEGERA® SubZero 6291 tumvantar är utformade för att ge överlägsen värme i extrema vinterförhållanden. Den är tillverkad av högkvalitativt nötläder med formsydd innerhand och ovansida av vattenavvisande TEGERA® Water Repellent-textil. Handskarna har ett löstagbart ullfoder av 70 % ull och 30 % polyester som är enkelt att ta ut och torka. Ullen absorberar fukt och håller dina händer torra och varma. Handledsrem för säker passform och ett snölås som håller snön ute. Touchscreen-kompatibla.
Vindtäta tumvantar med ullfoder, handledsrem och snölås för extrem kyla.

Styrkor

Förstärkt tumme,Förböjda fingrar,Vattenavvisande ovanhand,Vindtät,Reflex

Användningsområden

Jordbruksarbeten,Flygplatsarbeten,Byggarbeten,Anläggningsarbeten,Fiske,Skogsarbeten,Jakt,Installationsarbeten,Maskinförararbeten,Maskinoperatör,Marina arbeten,Gruvarbeten,Bevaknings- och polisarbeten,Transportarbeten,Lagerarbeten,Träindustriarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek8
Kall resistensnivå (EN 511)43x
Huvudmaterialpolyester
Matkontaktnej
Ytbeläggning av handskarnanylon
Färgsvart
673,74 kr Ex moms
/ par
842,17 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek