Referenser
Spartex:VBTC5,5X60RTX20PFA2
Rubix:6409697
Tillverkare:9086255 60
EAN:4043377389473


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9086 Trespo träskruvar, lågvälvt huvud, sextandhålsgrepp A2-50 5,5X60 TX - 9086255 60
Truss head wood screws with six lobe drive A2-50 5,5X60 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,46 kr Ex moms
/ packet
403,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran