Referenser
Spartex:VBTC5,5X32R7047PFA4
Rubix:6409822
Tillverkare:90864704755 32
EAN:4043377391834




Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9086 Trespo träskruvar, lågvälvt huvud, sextandhålsgrepp A4-50 5,5X3 - 90864704755 32
Truss head wood screws with six lobe drive A4-50 5,5X32 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,70 kr Ex moms
/ packet
588,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran