Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCF2,9X9,5EFA2-50
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCF2,9X9,5EFA2-50
Rubix:6429524
Tillverkare:9130229 95
EAN:4043377130921


Teknisk sammanfattning
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9130 Säkerhetsskruvar med runt huvud, envägsdrift, plåtgänga A2-50 2,9X9 - 9130229 95
Pan head security screws with oneway drive A2-50 2,9X9,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.9 mm |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,64 kr Ex moms
/ packet
134,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
9.5 mm