Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBF4X20EFA2
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBF4X20EFA2
Rubix:6423333
Tillverkare:913124 20
EAN:4043377132420


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9131 Säkerhetsskruvar med runt huvud, envägsdrift, plåtgänga A2 4X20 - 913124 20
Pan head security screws with oneway drive A2 4X20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,35 kr Ex moms
/ packet
300,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm