Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBF4X12EFA2
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBF4X12EFA2
Rubix:6429739
Tillverkare:913124 12
EAN:4043377132406


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9131 Säkerhetsskruvar med runt huvud, envägsdrift, plåtgänga A2 4X12 - 913124 12
Pan head security screws with oneway drive A2 4X12
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,93 kr Ex moms
/ packet
256,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm