Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCHCB3X16EFA2
TC Safety Screw HC + stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCHCB3X16EFA2
Rubix:6429227
Tillverkare:911123 16
EAN:4043377127280


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation :
Button head security screws hex socket drive + pin A2 3X16 sw 2 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw 2 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,87 kr Ex moms
/ packet
192,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm