Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCHCB10X16EFA2
TC Safety Screw HC + stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCHCB10X16EFA2
Rubix:6429284
Tillverkare:9111210 16
EAN:4043377128058


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9111 Säkerhetsskruvar med lågvälvt huvud med ISK +stift, plåtgänga A2 10 - 9111210 16
Button head security screws hex socket drive + pin A2 10X16 sw 6 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | sw 6 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,63 kr Ex moms
/ packet
857,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm