Referenser
FAG:DH518
Rubix:165047
Tillverkare:0383901830000
EAN:4012801212298

Produktinformation : DH518 FAG
Sealing joint double lipped
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 81 g |
|---|---|
| Typ | double lip seal |
| Yttre diameter | 126 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Serier | dh5 |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 031,56 kr Ex moms
/ 2 Styck
1 289,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
