Axiellt Koniskt rullager Timken 45284
Tapered Roller Bearing - Single Cone
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Timken:45284
Rubix:146097
Tillverkare:100096409
EAN:0053893296463


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 50.8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 104.775 mm |
| Bredd | 30.958 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 45284 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 850,5 g |
| Innerdiameter | 50.8 mm |
| Yttre diameter | 104.775 mm |
| Bredd | 30.958 mm |
| Vikt | 1.2 kg |
| Serier | 45200 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Bur | stål |
| Tjocklek | 30.162 mm |
| Typ av lager | tapered roller bearing cone (single cone) |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 189000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 153000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 250,18 kr Ex moms
/ Styck
1 562,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran