Koniskt rullager Timken 39580, Yttre diameter: 112.713 mm | Innerdiameter: 57.15 mm | Bredd: 30.163 mm
Tapered roller bearing inner ring
Se teknisk informationReferenser
Timken:39580
Rubix:146016
Tillverkare:100110553
EAN:0053893279923


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 57.15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 112.713 mm |
| Bredd | 30.163 mm |
Produktinformation : 39580 TIMKEN
Timken tapered roller bearing inner ring 39580 (TS, Series 39500) with steel cage. Dimensions: 57,15×112,713×30,163 mm; C0r 224000 N.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 1019,2 g |
| Innerdiameter | 57.15 mm |
| Yttre diameter | 112.713 mm |
| Bredd | 30.163 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Vikt | 1.4 kg |
| Serier | 39500 |
| Bur | stål |
| Total lagerbredd | 30.163 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 224000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 167000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 810,53 kr Ex moms
/ Styck
2 263,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran