Axiellt Koniskt rullager Timken LM12749
Tapered roller bearing inner ring Timken
Se teknisk informationReferenser
Timken:LM12749
Rubix:148650
Tillverkare:100059801
EAN:0053893176772


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 21.987 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45.974 mm |
| Bredd | 16.637 mm |
Produktinformation : LM12749 TIMKEN
Tapered roller bearing inner ring Timken
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 77,1 g |
| Innerdiameter | 21.987 mm |
| Yttre diameter | 45.974 mm |
| Bredd | 16.637 mm |
| Material | stamped steel (cage) |
| Bur | stål |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 35300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 38600 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,68 kr Ex moms
/ Styck
809,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran