Referenser
Timken:18590
Rubix:145265
Tillverkare:100055146
EAN:0053893196138


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 41.275 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 73.025 mm |
| Bredd | 17.463 mm |
Produktinformation : 18590 TIMKEN
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 177,8 g |
| Innerdiameter | 41.275 mm |
| Yttre diameter | 73.025 mm |
| Bredd | 17.463 mm |
| Vikt | 0.3 kg |
| Serier | ts |
| Material | stamped steel (cage) |
| Bur | stål |
| Tjocklek | 16.667 mm |
| Typ av lager | tapered roller bearing (single-row) |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 58100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 50800 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 831,15 kr Ex moms
/ Styck
2 288,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran