Referenser
Spartex:GOCOCAN5X16A1
Rubix:6429281
Tillverkare:147125 16
EAN:4043377135254


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation :
Grooved pins full length taper grooved A1 5X DIN 1471
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1471 |
| Typ | splined taper pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,62 kr Ex moms
/ packet
1 279,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
16 mm