Referenser
Festo:ELGA-TB-KF-120-1500-0H
Rubix:6282868
Tillverkare:8041870
EAN:4052568286705

Teknisk sammanfattning
| Typ | toothed belt axes |
|---|---|
| Cylinderdiameter | 120 mm |
| Cylinderslag | 1500 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Kuggremsaxel, ELGA-TB-KF-120-1500-0H - 8041870 - FESTO
toothed belt axis ELGA-TB-KF-120-1500-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=52,52 mm, Working stroke=1500 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,21 %
Teknisk information
Attribut
| Typ | toothed belt axes |
|---|---|
| Cylinderdiameter | 120 mm |
| Cylinderslag | 1500 mm |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Designstorlek | 120 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
41 376,11 kr Ex moms
/ Styck
51 720,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran