Linjär drivenhet Festo ELGA-TB-KF-120-1200-0H

Tandremmaxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:ELGA-TB-KF-120-1200-0H
Rubix:6282869
Tillverkare:8041869
EAN:4052568286699
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typtoothed belt axes
Cylinderdiameter120 mm
Cylinderslag1200 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kuggremsaxel, ELGA-TB-KF-120-1200-0H - 8041869 - FESTO


toothed belt axis ELGA-TB-KF-120-1200-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=52,52 mm, Working stroke=1200 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,21 %

Teknisk information


Attribut
Typtoothed belt axes
Cylinderdiameter120 mm
Cylinderslag1200 mm
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
Designstorlek120
53 836,47 kr Ex moms
/ Styck
67 295,59 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran