Referenser
Festo:ELGA-TB-KF-80-1200-0H
Rubix:6282855
Tillverkare:8041863
EAN:4052568286637

Teknisk sammanfattning
| Typ | toothed belt axes |
|---|---|
| Cylinderdiameter | 80 mm |
| Cylinderslag | 1200 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Kuggremsaxel, ELGA-TB-KF-80-1200-0H - 8041863 - FESTO
toothed belt axis ELGA-TB-KF-80-1200-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=1200 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,168 %
Teknisk information
Attribut
| Typ | toothed belt axes |
|---|---|
| Cylinderdiameter | 80 mm |
| Cylinderslag | 1200 mm |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Designstorlek | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 991,77 kr Ex moms
/ Styck
33 739,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran