Referenser
INA:RTUE55-XL
Rubix:172463
Tillverkare:0008277110000
EAN:4064327885142

Dokumenter
Produktinformation : RTUE55-XL INA
Take-up housing units RTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bredd | 42 mm |
| Material | cast iron |
| Typ | take-up housing unit |
| Total lagerbredd | 42 mm |
| Längd | 169 mm |
| Serier | rtue..-xl |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 29000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 46000 N |
| Yttre diameter | 169 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 957,42 kr Ex moms
/ Styck
6 196,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran