Referenser
Blåkläder Workwear:330410299800M
Rubix:6275812
EAN:7330509596258

Produktinformation : T-shirt dam (3304), Mörkgrå, M - 330410299800M
Rundhalsad t-shirt i dampassform med korta ärmar. Förstärkta axelsömmar.
95% bomull, 5% elastan, jerseystickad, 160g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte dame mørkegrå<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran