Referenser
Blåkläder Workwear:330410299900XXXL
Rubix:6257129
EAN:7330509596371

Produktinformation : T-shirt dam (3304), Svart, XXXL - 330410299900XXXL
Rundhalsad t-shirt i dampassform med korta ärmar. Förstärkta axelsömmar.
95% bomull, 5% elastan, jerseystickad, 160g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte dame svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran