Referenser
Blåkläder Workwear:3531104286004XL
Rubix:6280763
Tillverkare:3531104286004XL
EAN:7330509769768

Produktinformation : T-shirt 3D (3531), Mörk Marinblå, 4XL - 3531104286004xL
Snygg t-shirt i bomull med ett ännu snyggare 3D-print på bröstet som säger "Blåkläder". Kan med fördel bäras både privat och på jobbet, du visar i vilket fall att du har den bästa smaken när det kommer till arbetskläder.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | t-skjorte med 3d-print mørk marineblå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran