Referenser
Blåkläder Workwear:353110429900XS
Rubix:6280764
EAN:7330509769898

Produktinformation : T-shirt 3D (3531), Svart, XS - 353110429900XS
Snygg t-shirt i bomull med ett ännu snyggare 3D-print på bröstet som säger "Blåkläder". Kan med fördel bäras både privat och på jobbet, du visar i vilket fall att du har den bästa smaken när det kommer till arbetskläder.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte med 3d-print svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran