Referenser
Blåkläder Workwear:333210309933XS
Rubix:6250242
EAN:7330509595411

Produktinformation : T-shirt (3332), Svart/Varselgul, XS - 333210309933XS
Visible-t-shirt i 100% bomull för maximal komfort. Den har reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Tröjans mörka parti består av 100% bomull och varselpartiet i 100% polyester.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte varsel svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,60 kr Ex moms
/ Styck
663,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran