Referenser
Festo:TCK-M5-PK-3
Rubix:482319
Tillverkare:4484
EAN:4052568018900

Teknisk sammanfattning
| Material | die-cast zinc (housing);aluminium (nut) |
|---|---|
| Priključek 1 | m5 (binnendraad/ mannelijke draad, port 1) |
Dokumenter
Produktinformation : T-koppling, TCK-M5-PK-3 - 4484 - FESTO
T quick connector TCK-M5-PK-3 Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* M5, * PK-3 with union Nut), Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Material | die-cast zinc (housing);aluminium (nut) |
| Priključek 1 | m5 (binnendraad/ mannelijke draad, port 1) |
| Priključek 2 | voor buis met buitendiameter 4 mm (voor insteek-/barbed koppeling; i.d. 3 mm met wartel) |
| Max temperatur | 60 °C |
| Rördiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 361,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 701,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran