Referenser
Festo:QST-8-6
Rubix:486022
Tillverkare:153135
EAN:4052568032272

Dokumenter
Produktinformation : T-instickskoppling, QST-8-6 - 153135 - FESTO
Push-in T connector QST-10-6 Reducing. Size=Standard, Nominal size=3,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 130x90x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13,65 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 8 mm |
| Profil | qst |
| Priključek 2 | 6 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
590,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran